Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 947623 szivattyú hajtómű, 5 Gpm | CT7FUJ 798LK8

PARKER 947623 Szivattyú hajtómű, 5 Gpm

Raktáron
Tétel: CT7FUJ Típus: 947623Kereszthivatkozás: 798LK8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,309.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 947586 szivattyú hajtómű, 10 Gpm | CT7FUH 798LK7 947586Fogaskerék€1,176.01
PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 hidraulika olajszűrő kosár, 5 gpm max. Áramlás, 35 PSI max. Nyomás, 1 LE motor, 115V AC | CT7HEE 798LK5 5PFCC220Q10QBVPI1Hidraulika olajszűrő kosár€5,638.98
PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 hidraulika olajszűrő kosár, 10 gpm max. Áramlás, 35 PSI max. Nyomás, 1 LE motor, 115V AC | CT7HEF 798LK4 10PFCC220Q10QBVPI1Hidraulika olajszűrő kosár€5,638.98
PARKER 945582 Csere tömlő | CT7KAL 41NA44 945582Csere tömlő€400.17
PARKER 947630 SZŰTŐELEM 149W, 25 gpm Max. Áramlás, 150 psi Max. Nyomás, rozsdamentes acélhuzal | CT7LLX 798LK9 947630Huzal€230.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 947623 Szivattyú hajtómű, 5 Gpm
€1,309.39 /Mértékegység