Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10343-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DUP 21A793

PARKER 10343-6-4 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DUP Modell: 10343-6-4Kereszthivatkozás: 21A793

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret6
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
JIC szál (in.)9 / 16-18
Hossz1.84 "
AnyagAcél
Kikötő3 / 8 "
SAE peremméret (hüvelyk)3/8
AlakEgyenes
StílusFérfi JIC 37 fokos merev
Menetméret9 / 16x18 "
típusCrimp, férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.3
Hajó hossza (cm)4.67
Hajószélesség (cm)2.3
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10343-6-4 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél
€20.07 /Mértékegység