Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10243-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DVC 21A806

PARKER 10243-6-6 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DVC Modell: 10243-6-6Kereszthivatkozás: 21A806

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret6
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
Hex méret7 / 8 "
tömlő3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Hossz2.32 "
AnyagAcél
Kikötő3 / 8 "
AlakEgyenes
StílusNői NPTF cső-merev
Menet NPT3 / 8-18
Menetméret3 / 8x18 "
típusCrimp, női NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10243-6-6 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél
€25.62 /Mértékegység