Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 07F44BC sűrített levegő szűrő, 250 PSI, 3.24 hüvelyk szélesség, cink ház | AB6KGQ 21U823

PARKER 07F44BC sűrített levegő szűrő, 250 PSI, 3.24 hüvelyk szélesség, cink ház

Raktáron
Tétel: AB6KGQ Típus: 07F44BCKereszthivatkozás: 21U823
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
€293.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete7.2 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő Mediapolipropilén
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagacink
Max. Folyam145 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság7.67 "
Teljes szélesség3.24 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sűrített levegő szűrő, amelyet a szennyeződések eltávolítására terveztek a levegőből a tiszta levegő beszívását igénylő gépeknél
    • Nem porózus polipropilén szűrőanyag ellenáll a finom szuszpenziónak
    • A cink ház tartósságot és ellenállást mutat a maró elemekkel szemben

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen alkatrészeket tartalmaz a Parker 07F44BC sűrített levegőszűrő?

V. Ez a légszűrőkészlet légszűrőt, fémtálat, lefolyót és elemet, valamint kémlelőüveget tartalmaz.

K. Mire használható a Parker 07F44BC sűrített levegőszűrő?

V. A Parker 07F44BC sűrített levegőszűrőt gépek karbantartásához és autófestési munkákhoz használják.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
PARKER 07F34BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.24 hüvelyk szélesség | AB6KGP 21U822 07F34 BC130 cfm1 / 2 "NPT€292.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 07F44BC sűrített levegő szűrő, 250 PSI, 3.24 hüvelyk szélesség, cink ház
€293.62 /Mértékegység