Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 07F34BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.24 hüvelyk szélesség | AB6KGP 21U822

PARKER 07F34BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.24 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB6KGP Típus: 07F34BCKereszthivatkozás: 21U822
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
€292.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaDie Cast cink
Tál mérete7.2 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő Mediapolipropilén
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagacink
Max. Folyam130 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság7.67 "
Teljes szélesség3.24 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elő-levegő részecskeszűrő, amelyet a víz és a szennyeződések eltávolítására terveztek 5 mikron névleges értékig
    • Robusztus tál kézi leeresztővel, irányítóüveggel és megnövelt felülettel a hosszabb élettartam érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
PARKER 07F44BC sűrített levegő szűrő, 250 PSI, 3.24 hüvelyk szélesség, cink ház | AB6KGQ 21U823 07F44 BC145 cfm3 / 4 "NPT€293.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 07F34BC sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.24 hüvelyk szélesség
€292.74 /Mértékegység