Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT T50F-C spirálfólia | AB2DZU 1LEZ5

PANDUIT T50F-C spirálfólia

Raktáron
Tétel: AB2DZU Típus: T50F-CKereszthivatkozás: 1LEZ5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€368.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálcsomagolás
színekTermészetes
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.375 a 4
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40-122 F fok
típus1 / 2 "
Falvastagság0.06 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusFalvastagságSzélességÁr
PANDUIT T25F-C spirálfólia | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€116.39
PANDUIT T38F-C spirálfólia | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€225.14
PANDUIT T75F-C spirálfólia | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€389.98
PANDUIT T100F-C spirálfólia | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€574.52
PANDUIT T50F-C0 spirálfólia, 50 x 100 láb, 1/2 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk maximális átmérőjű köteghez, polietilén | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€420.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT T50F-C spirálfólia
€368.46 /Mértékegység