Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT T25F-C spirálfólia | AB2DZR 1LEZ3

PANDUIT T25F-C spirálfólia

Raktáron
Tétel: AB2DZR Típus: T25F-CKereszthivatkozás: 1LEZ3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€116.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálcsomagolás
színekTermészetes
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.187 a 2
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Méret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-122 F fok
típus1 / 4 "
Falvastagság0.040 "
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusFalvastagságSzélességÁr
PANDUIT T38F-C spirálfólia | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€225.14
PANDUIT T50F-C spirálfólia | AB2DZU 1LEZ5 T50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "€368.46
PANDUIT T75F-C spirálfólia | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€389.98
PANDUIT T100F-C spirálfólia | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€574.52
PANDUIT T50F-C0 spirálfólia, 50 x 100 láb, 1/2 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk maximális átmérőjű köteghez, polietilén | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€420.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT T25F-C spirálfólia
€116.39 /Mértékegység