PANDUIT T100F-C spirálfólia | AB2DZW 1LEZ7

PANDUIT T100F-C spirálfólia

Raktáron
Tétel: AB2DZW Típus: T100F-CKereszthivatkozás: 1LEZ7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€574.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálcsomagolás
színekTermészetes
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.875 a 6
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Méret1"
Temp. Hatótávolság-40-122 F fok
típus1"
Falvastagság0.07 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5845
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusFalvastagságSzélességÁr
PANDUIT T25F-C spirálfólia | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€116.39
PANDUIT T38F-C spirálfólia | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€225.14
PANDUIT T50F-C spirálfólia | AB2DZU 1LEZ5 T50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "€368.46
PANDUIT T75F-C spirálfólia | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€389.98
PANDUIT T50F-C0 spirálfólia, 50 x 100 láb, 1/2 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk maximális átmérőjű köteghez, polietilén | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€420.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT T100F-C spirálfólia
€574.52 /Mértékegység