Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT T38F-C spirálfólia | AB2DZT 1LEZ4

PANDUIT T38F-C spirálfólia

Raktáron
Tétel: AB2DZT Típus: T38F-CKereszthivatkozás: 1LEZ4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€225.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálcsomagolás
színekTermészetes
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.312 a 3
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-122 F fok
típus3 / 8 "
Falvastagság0.05 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusFalvastagságSzélességÁr
PANDUIT T25F-C spirálfólia | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€116.39
PANDUIT T50F-C spirálfólia | AB2DZU 1LEZ5 T50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "€368.46
PANDUIT T75F-C spirálfólia | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€389.98
PANDUIT T100F-C spirálfólia | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€574.52
PANDUIT T50F-C0 spirálfólia, 50 x 100 láb, 1/2 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk maximális átmérőjű köteghez, polietilén | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€420.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT T38F-C spirálfólia
€225.14 /Mértékegység