PANDUIT PV8-56R-QY gyűrűs kapocs 5/16 hüvelykes piros 600V PK25 | AH8YGU 39CA56

PANDUIT PV8-56R-QY gyűrűs kapocs 5/16 hüvelykes piros 600 V PK25

Tétel: AH8YGU Típus: PV8-56R-QYKereszthivatkozás: 39CA56

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.64 "
VarrásA forrasztott
Stud méret5 / 16 "
Vezetéktartomány8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1179
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT PV10-10R-D gyűrűs csatlakozó #10 sárga PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG - 10 AWG500€378.88
PANDUIT PV10-10R-L gyűrűs csatlakozó #10 sárga PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG - 10 AWG50€109.30
PANDUIT PV10-12R-Q gyűrűs csatlakozó 1/2 hüvelykes sárga PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG - 10 AWG25€89.90
PANDUIT PV10-14R-D gyűrűs csatlakozó 1/4 hüvelykes sárga PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG - 10 AWG1€258.67
PANDUIT PV10-14R-L gyűrűs csatlakozó 1/4 hüvelykes sárga PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG - 10 AWG50€120.90
PANDUIT PV10-38R-D gyűrűs csatlakozó 3/8 hüvelykes sárga 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG - 10 AWG1€268.97
PANDUIT PV10-38R-L gyűrűs csatlakozó 3/8 hüvelykes sárga 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG - 10 AWG50€121.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PV8-56R-QY gyűrűs kapocs 5/16 hüvelykes piros 600 V PK25