ASHLAND CONVEYOR 10F10KG03B13 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 In | AC3VFZ 2WJZ1

ASHLAND CONVEYOR 10F10KG03B13 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 hüvelyk

Tétel: AC3VFZ Típus: 10F10KG03B13Kereszthivatkozás: 2WJZ1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€918.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy hossza10 Ft.
Ágy anyaga11 ga. Acél
Frame között (In.)13
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignMeghúzva
befejezPorbevonatú
Keret befejezéseTartós epoxi porfesték, zöld
Keret anyag11 Szelvény acélcsatorna
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség15.75 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Henger kapacitása270 font
Henger Dia.1.9 "
Henger anyag16 Gauge horganyzott acél
Görgős helyzetMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Görgők a szállítószalag számára40
Szakasz leírása10 láb egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.CsapágyakFrame között (In.)Henger anyagSzakasz leírásatípusDesignKeret befejezéseÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hossza 5 láb | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€510.75
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 18 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Golyóscsapágy1618 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€604.85
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B22 Görgős szállítószalag egyenes sz. 24 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Golyóscsapágy2218 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€706.59
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€538.07
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 18 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Golyóscsapágy1618 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€573.85
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B22 Görgős szállítószalag egyenes sz. 24 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Golyóscsapágy2218 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€707.52
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG03B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hosszú 5 láb | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€369.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F10KG03B13 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 13 hüvelyk
€918.28 /Mértékegység