PANDUIT PLT2I-M kábelkötegelő 8 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB6GEJ 21F268

PANDUIT PLT2I-M 8 hüvelykes természetes kábelkötegelő – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6GEJ Modell: PLT2I-MKereszthivatkozás: 21F268

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignKözepes keresztmetszet
AdóKözbülső
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz8"
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.2"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság185 fok F
Szakítószilárdság40 font
Vastagság0.045 "
SzerszámkódE
UL típus2
Szélesség0.142 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3926909980
Származási országCR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódPkg. Menny.Ár
PANDUIT PLT1.5IG-C kábelkötegelő 5.6 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NejlonTermészetesNem185 fok F40 font0.045 "E100€47.77
PANDUIT PLT1.5IG-C0 kábelkötegelő 5.6 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NejlonFeketeNem185 fok F40 font0.045 "E100€59.25
PANDUIT PLT1.5I-M kábelkötegelő 5.6 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NejlonTermészetesNem185 fok F40 font0.045 "E1000€178.04
PANDUIT PLT1.5I-M0 kábelkötegelő 5.6 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NejlonFeketeNem185 fok F40 font0.045 "E1000€193.16
PANDUIT PLT10LHG-L kábelkötegelő 34.3 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NejlonTermészetesNem185 fok F120 font.0.075 "F50€266.59
PANDUIT PLT1MG-C kábelkötegelő 3.9 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NejlonTermészetesNem185 fok F18 font0.043 "E100€41.38
PANDUIT PLT1MG-C0 kábelkötegelő 3.9 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NejlonFeketeNem185 fok F18 font0.043 "E100€50.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PLT2I-M 8 hüvelykes természetes kábelkötegelő – 1000 db-os csomag
€219.45 /csomag