Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT MLT4H-LPAL kábelkötegelő 14.3 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9DPU 3FVY4

PANDUIT MLT4H-LPAL 14.3 hüvelykes természetes kábelkötegelő – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9DPU Modell: MLT4H-LPALKereszthivatkozás: 3FVY4
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
€173.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kábelkötegelő
AlapanyagFém
színekTermészetes
DesignÖnzáró fej
AdóStandard
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz14.3 "
AnyagAlumínium
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság122 fok és 212 fok F között
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.012 "
SzerszámkódST2MT
UL típusNem felsorolt
Szélesség0.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagszínekMax. Csomag Dia.Fém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG450HG-Q kábelkötegelő 18.6 hüvelykes természetes - 25 db-os csomag | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNejlonNejlonTermészetes5.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F175 font0.068 "25€51.84
PANDUIT SG450HG-Q0 kábelkötegelő 18.6 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NejlonNejlonFekete5.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F175 font0.068 "25€58.96
PANDUIT MLT2H-LP kábelkötegelő 7.9 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 Stainless SteelFémEzüst2"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€163.85
PANDUIT MLT4H-LP kábelkötegelő 14.3 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 Stainless SteelFémEzüst4"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€196.13
PANDUIT MLT6H-LP kábelkötegelő 20.5 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 Stainless SteelFémEzüst6"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€267.36
PANDUIT MLT2H-LP316 kábelkötegelő 7.9 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 Stainless SteelFémEzüst2"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€175.44
PANDUIT MLT4H-LP316 kábelkötegelő 14.3 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 Stainless SteelFémEzüst4"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€223.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT MLT4H-LPAL 14.3 hüvelykes természetes kábelkötegelő – 50 db-os csomag
€173.19 /csomag