Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT MLT2H-LP kábelkötegelő 7.9 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXK 2CMR3

PANDUIT MLT2H-LP kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes ezüst – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9EXK Modell: MLT2H-LPKereszthivatkozás: 2CMR3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€163.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagFém
színekEzüst
DesignÖnzáró gömbfej
AdóExtra nagy teherbírás
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz7.9 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Csomag Dia.2"
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság-112 foktól 1000 fokig F
Szakítószilárdság450 font
Vastagság0.01 "
SzerszámkódG / H
UL típus2
Szélesség0.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagszínekMax. Csomag Dia.Fém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG450HG-Q kábelkötegelő 18.6 hüvelykes természetes - 25 db-os csomag | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNejlonNejlonTermészetes5.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F175 font0.068 "25€51.84
PANDUIT SG450HG-Q0 kábelkötegelő 18.6 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NejlonNejlonFekete5.2 "Nem-75 foktól 185 fokig F175 font0.068 "25€58.96
PANDUIT MLT4H-LP kábelkötegelő 14.3 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 Stainless SteelFémEzüst4"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€196.13
PANDUIT MLT6H-LP kábelkötegelő 20.5 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 Stainless SteelFémEzüst6"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€267.36
PANDUIT MLT2H-LP316 kábelkötegelő 7.9 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 Stainless SteelFémEzüst2"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€175.44
PANDUIT MLT4H-LP316 kábelkötegelő 14.3 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 Stainless SteelFémEzüst4"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€223.85
PANDUIT MLT6H-LP316 kábelkötegelő 20.5 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316316 Stainless SteelFémEzüst6"Igen-112 foktól 1000 fokig F450 font0.01 "50€273.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT MLT2H-LP kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes ezüst – 50 db-os csomag
€163.85 /csomag