PANDUIT H1.5X2WH6 huzalcsatorna széles nyílás fehér L 6 láb | AB2DWR 1LEN2

PANDUIT H1.5X2WH6 vezetékes csatorna széles rés fehér L 6 láb

Tétel: AB2DWR Típus: H1.5X2WH6Kereszthivatkozás: 1LEN2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€81.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékvezeték csuklós burkolatokhoz
színekfehér
Mélység1.98 "
A méret1.5 "
B mérete2"
C. mérete1.88 "
D dimenzió1.98 "
E méret0.8 "
F méret1.63 "
J dimenzió0.31 "
Magasság1.98 "
Hossz6"
AnyagÓlommentes PVC
Felszerelési stílusCsavaros rögzítés
Résmagasság1.63 "
Slot Width0.31 "
standard hossz6 Ft.
típusCsuklós, széles nyílás
Fal típusSzéles nyílás
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételF méretszínekMélységMagasságFelszerelési stílusSlot WidthtípusÁr
PANDUIT H1.5X2LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.63 "Szürke1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€70.65
ajánlatkérés
PANDUIT H1.5X3LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "Szürke3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€74.62
ajánlatkérés
PANDUIT H2X2LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.57 "Szürke1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€65.31
ajánlatkérés
PANDUIT H2X2WH6 huzalcsatorna széles nyílás, fehér L 6 láb | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.57 "fehér1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€60.05
ajánlatkérés
PANDUIT H2X3LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "Szürke3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€87.08
ajánlatkérés
PANDUIT H2X3WH6 huzalcsatorna széles nyílás fehér L 6 láb | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "fehér3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€93.49
ajánlatkérés
PANDUIT H2X4LG6 vezetékes csatorna széles nyílás szürke L 6 láb | AB2DXB 1LEP2 H2X4LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz3.63 "Szürke4.1 "4.1 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€100.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT H1.5X2WH6 vezetékes csatorna széles rés fehér L 6 láb
€81.95 /Mértékegység