PANDUIT H1.5X3LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWT 1LEN3

PANDUIT H1.5X3LG6 vezetékes csatorna széles rés szürke L 6 láb

Tétel: AB2DWT Modell: H1.5X3LG6Kereszthivatkozás: 1LEN3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€90.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékvezeték csuklós burkolatokhoz
színekSzürke
Mélység3.06 "
A méret1.5 "
B mérete3"
C. mérete1.88 "
D dimenzió3.06 "
E méret1"
F méret2.63 "
J dimenzió0.31 "
Magasság3.06 "
Hossz6"
AnyagÓlommentes PVC
Felszerelési stílusCsavaros rögzítés
Résmagasság2.63 "
Slot Width0.31 "
standard hossz6 Ft.
típusCsuklós, széles nyílás
Fal típusSzéles nyílás
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételF méretszínekMélységMagasságFelszerelési stílusSlot WidthtípusÁr
PANDUIT H1.5X2LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.63 "Szürke1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€70.65
ajánlatkérés
PANDUIT H1.5X2WH6 huzalcsatorna széles nyílás fehér L 6 láb | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.63 "fehér1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€67.73
ajánlatkérés
PANDUIT H2X2LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.57 "Szürke1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€65.31
ajánlatkérés
PANDUIT H2X2WH6 huzalcsatorna széles nyílás, fehér L 6 láb | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz1.57 "fehér1.98 "1.98 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€60.05
ajánlatkérés
PANDUIT H2X3LG6 vezetékcsatorna széles nyílás, szürke L 6 láb | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "Szürke3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€87.08
ajánlatkérés
PANDUIT H2X3WH6 huzalcsatorna széles nyílás fehér L 6 láb | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz2.63 "fehér3.06 "3.06 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€93.49
ajánlatkérés
PANDUIT H2X4LG6 vezetékes csatorna széles nyílás szürke L 6 láb | AB2DXB 1LEP2 H2X4LG6Vezetékvezeték csuklós burkolatokhoz3.63 "Szürke4.1 "4.1 "Csavaros rögzítés0.31 "Csuklós, széles nyílás€100.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT H1.5X3LG6 vezetékes csatorna széles rés szürke L 6 láb
€90.29 /Mértékegység