Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT BT2LH-TL kábelkötegelő, 8.7 hüvelykes természetes - 250 darabos csomag | AB9FAN 2CNA3

PANDUIT BT2LH-TL 8.7 hüvelykes természetes kábelkötegelő – 250 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9FAN Modell: BT2LH-TLKereszthivatkozás: 2CNA3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€225.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű, erős kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignFém Barb
AdóHeavy Duty
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz8.7 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.2"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-76 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság120 font.
Vastagság0.065 "
SzerszámkódGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH
UL típus2
Szélesség0.275 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG350LHG-Q kábelkötegelő 15.3 hüvelykes természetes - 25 db-os csomag | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NejlonTermészetesNem-75 foktól 185 fokig F120 font.0.064 "F25€53.42
PANDUIT SG350LHG-Q0 kábelkötegelő 15.3 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "NejlonFeketeNem-75 foktól 185 fokig F120 font.0.064 "F25€59.24
PANDUIT MRT4LH-L4 kábelkötegelő 18.5 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"FémEzüstIgen-112 foktól 1000 fokig F225 font0.01 "I50€193.94
PANDUIT MRS2LH-L4 kábelkötegelő 12.2 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"FémEzüstIgen-112 foktól 1000 fokig F225 font0.01 "I50€174.02
PANDUIT BT2LH-L kábelkötegelő 8.7 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NejlonTermészetesNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€61.83
PANDUIT BT2LH-L0 kábelkötegelő 8.7 hüvelykes fekete - 50 db-os csomag | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NejlonFeketeNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€79.85
PANDUIT BT2LH-TL0 kábelkötegelő 8.7 hüvelykes fekete - 250 darabos csomag | AB9FAP 2CNA4 BT2LH-TL02"NejlonFeketeNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€274.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT BT2LH-TL 8.7 hüvelykes természetes kábelkötegelő – 250 db-os csomag
€225.73 /csomag