Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT SG350LHG-Q0 kábelkötegelő 15.3 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag | AB2DZE 1LEX2

PANDUIT SG350LHG-Q0 kábelkötegelő, 15.3 hüvelykes fekete – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2DZE Modell: SG350LHG-Q0Kereszthivatkozás: 1LEX2
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
€59.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű, erős kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignNylon fogó
AdóHeavy Duty
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz15.3 "
AnyagNejlon
Max. Csomag Dia.4.13 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-75 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság120 font.
Vastagság0.064 "
SzerszámkódF
UL típus2
Szélesség0.33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód3926909980
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG350LHG-Q kábelkötegelő 15.3 hüvelykes természetes - 25 db-os csomag | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NejlonTermészetesNem-75 foktól 185 fokig F120 font.0.064 "F25€53.42
PANDUIT MRT4LH-L4 kábelkötegelő 18.5 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"FémEzüstIgen-112 foktól 1000 fokig F225 font0.01 "I50€193.94
PANDUIT MRS2LH-L4 kábelkötegelő 12.2 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"FémEzüstIgen-112 foktól 1000 fokig F225 font0.01 "I50€174.02
PANDUIT BT2LH-L kábelkötegelő 8.7 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NejlonTermészetesNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€61.83
PANDUIT BT2LH-L0 kábelkötegelő 8.7 hüvelykes fekete - 50 db-os csomag | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NejlonFeketeNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€79.85
PANDUIT BT2LH-TL kábelkötegelő, 8.7 hüvelykes természetes - 250 darabos csomag | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"NejlonTermészetesNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€225.73
PANDUIT BT2LH-TL0 kábelkötegelő 8.7 hüvelykes fekete - 250 darabos csomag | AB9FAP 2CNA4 BT2LH-TL02"NejlonFeketeNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€274.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT SG350LHG-Q0 kábelkötegelő, 15.3 hüvelykes fekete – 25 db-os csomag
€59.24 /csomag