Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT MRS2LH-L4 kábelkötegelő 12.2 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EYH 2CMU6

PANDUIT MRS2LH-L4 kábelkötegelő, 12.2 hüvelykes ezüst – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9EYH Típus: MRS2LH-L4Kereszthivatkozás: 2CMU6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€174.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű, erős kábelkötegelő
AlapanyagFém
színekEzüst
Design360 fokos radiális tömítés
AdóExtra nagy teherbírás
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz12.2 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Csomag Dia.2"
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság-112 foktól 1000 fokig F
Szakítószilárdság225 font
Vastagság0.01 "
SzerszámkódI
UL típusNem felsorolt
Szélesség0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódPkg. Menny.Ár
PANDUIT SG350LHG-Q kábelkötegelő 15.3 hüvelykes természetes - 25 db-os csomag | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NejlonTermészetesNem-75 foktól 185 fokig F120 font.0.064 "F25€53.42
PANDUIT SG350LHG-Q0 kábelkötegelő 15.3 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "NejlonFeketeNem-75 foktól 185 fokig F120 font.0.064 "F25€59.24
PANDUIT MRT4LH-L4 kábelkötegelő 18.5 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"FémEzüstIgen-112 foktól 1000 fokig F225 font0.01 "I50€193.94
PANDUIT BT2LH-L kábelkötegelő 8.7 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NejlonTermészetesNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€61.83
PANDUIT BT2LH-L0 kábelkötegelő 8.7 hüvelykes fekete - 50 db-os csomag | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NejlonFeketeNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€79.85
PANDUIT BT2LH-TL kábelkötegelő, 8.7 hüvelykes természetes - 250 darabos csomag | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"NejlonTermészetesNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€225.73
PANDUIT BT2LH-TL0 kábelkötegelő 8.7 hüvelykes fekete - 250 darabos csomag | AB9FAP 2CNA4 BT2LH-TL02"NejlonFeketeNem-76 foktól 185 fokig F120 font.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€274.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT MRS2LH-L4 kábelkötegelő, 12.2 hüvelykes ezüst – 50 db-os csomag
€174.02 /csomag