Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMGREN 9684509 Esztergapad, 115V, 1PH, 10 x 21 hüvelykes ágyméret | CD6LVX

PALMGREN 9684509 Esztergapad, 115 V, 1PH, 10 x 21 hüvelykes ágyméret

Raktáron
Tétel: CD6LVX Típus: 9684509
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
€6,320.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszterga eszterga
Ágy szélessége3 1 / 2 "
Központok közötti távolság (hüvelyk)21-5 / 8 "
Hosszirányú előtolási sebességek0.003–0.016 ”
Motoros HP1 hp
Orsósebességek száma6
Teljes magasság19 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség23 "
Orsó furat (hüvelyk)1"
Orsó sebessége150 és 2400 ford./perc között
Orsó kúposMT 4
Átugrani az ágyat (in.)10 "
Tailstck TaperMT 2
Tailstock Travel (In.)2-1 / 2 "
Menet tartomány8 - 56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)6.05
Hajószélesség (cm)6.05
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretMotoros HPLépések számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHangmagasságÁr
PALMGREN 9684500 asztali motor eszterga, 7 x 12 hüvelykes méret | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "€2,865.33
PALMGREN 9684504 asztali motor eszterga, 9 x 20 hüvelykes ágyméret | CD6LVV 96845044.92 "1 hp6---56 - 8 "€6,112.25
PALMGREN 9684508 Esztergapad, 115V, 1PH, 8 x 12 hüvelykes ágyméret | CD6LVW 9684508-7/8 LE-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-€4,291.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9684509 Esztergapad, 115 V, 1PH, 10 x 21 hüvelykes ágyméret
€6,320.16 /Mértékegység