Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMGREN 9684508 Esztergapad, 115V, 1PH, 8 x 12 hüvelykes ágyméret | CD6LVW

PALMGREN 9684508 Esztergapad, 115 V, 1PH, 8 x 12 hüvelykes ágyméret

Raktáron
Tétel: CD6LVW Típus: 9684508
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
€4,291.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszterga eszterga
Ágy szélessége3 15 / 16 "
Központok közötti távolság (hüvelyk)12 "
Hosszirányú előtolási sebességek0.004–0.008 ”
Motoros HP7/8 LE
Teljes magasság14 1 / 4 "
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség16 3 / 4 "
Orsó furat (hüvelyk)3 / 4 "
Orsó sebessége150 és 2500 ford./perc között
Orsó kúposMT 3
Átugrani az ágyat (in.)8"
Tailstck TaperMT 2
Tailstock Travel (In.)2.5 "
Menet tartomány8 "x 44"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)6.05
Hajószélesség (cm)6.05
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretMotoros HPLépések számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHangmagasságÁr
PALMGREN 9684500 asztali motor eszterga, 7 x 12 hüvelykes méret | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "€2,865.33
PALMGREN 9684504 asztali motor eszterga, 9 x 20 hüvelykes ágyméret | CD6LVV 96845044.92 "1 hp6---56 - 8 "€6,112.25
PALMGREN 9684509 Esztergapad, 115V, 1PH, 10 x 21 hüvelykes ágyméret | CD6LVX 9684509-1 hp-19 "50 "23 "-€6,320.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9684508 Esztergapad, 115 V, 1PH, 8 x 12 hüvelykes ágyméret
€4,291.40 /Mértékegység