PALMGREN 9638974 párhuzamos készlet, 4 és 6 hüvelykes méret | AH4VFV 35MG52

PALMGREN 9638974 Párhuzamos készlet, 4 és 6 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH4VFV Típus: 9638974Kereszthivatkozás: 35MG52

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€673.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos készlet
Darabszám18
Méret4 ", 6"
típusKészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)32.77
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéretÁr
PALMGREN 9638976 párhuzamos készlet, 6 hüvelykes méret | AH4VFW 35MG53 9638976186€676.40
PALMGREN 9638978 Párhuzamos készlet, 8 hüvelykes méret | AH4VFX 35MG54 963897888€594.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9638974 Párhuzamos készlet, 4 és 6 hüvelykes méret
€673.07 /Mértékegység