ALLEGRO SAFETY CO-monitor kalibrációs tesztkészletek


Szűrő
Tok anyaga: Műanyag , Magasság: 5 1 / 2 " , Hossz: 15 " , molszázalék: 0.0005 - 1% , Szélesség: 8"
StílusModellKoncentrációtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
9872-60
-Szén-monoxid€565.03
B
9872-61
Oxigén (0-23.5%), metán (0-2.5%), hidrogén (0-2%), szén-monoxid (20 ppm), nitrogén (kiegyensúlyozott)Span Gas€153.62
C
9872-62
Oxigén (23.5%), n-pentán (0-0.75%), n-hexán (0.48%), nitrogén (kiegyensúlyozott)Nulla gáz€153.62

CO-monitor kalibrációs tesztkészletek

Az Allegro magas nyomású, szállított levegőpajzsai az Allegro Carry-Air, Wall-Air vagy Oil-Less kompresszorának CO-monitorozására és beállítására szolgálnak. Ezek az egységek egy kalibrálógázt és egy nulla gázpalackot tartalmaznak (egyenként 17 liter), valamint egy állandó áramlásszabályozót csövekkel és műanyag házban. Válasszon ezek közül az Allegro nagynyomású, szállított levegőpajzsok közül, nylon és polipropilén anyagváltozatokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?