PALMGREN 26608 marógép satu 6 hüvelykes | AG9DBP 19F396

PALMGREN 26608 Marógép satu 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG9DBP Típus: 26608Kereszthivatkozás: 19F396

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,527.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarógép Vise
Ágy / alapEdzett és őrölt 70000 PSI gömbgrafitos vas
Állkapocs elhajlásKevesebb, mint 0.001 "
Pofa megnyitása8-3/4
Állkapocs tányérEdzett és őrölt szerszámacél
Pofaszélesség6
Teljes magasság4.625
Teljes hossz19.5
Torok mélysége1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.0925
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)26.42
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Utazás: 8-3 / 4

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 26608 Marógép satu 6 hüvelykes
€1,527.73 /Mértékegység