Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 5/8 Négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WUQ 4VLP7

PALMETTO PACKING 5000 W-os tömítő tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9WUQ Modell: 5000WKereszthivatkozás: 4VLP7
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
€156.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-100 - 800 F
színekFényes szürke
Inszelepek
Hossz5 láb.
AnyagRugalmas grafit csomagolás Inconel huzallal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)NR
Max. Szelepek nyomása (PSI)3500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)NR
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány1 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tiszta expandált rugalmas grafitból készült, minden rugalmas grafitfonal köré Inconel huzalt tekercselve
    • Jellemzői: A fonott fonat konstrukciója biztosítja a több évig tartó pozitív és szivárgásmentes tömítést
    • Széles körben használják tágulási hézagok tömítésére; gőz-, vegyi- és petrolkémiai szelepek; magas hőmérsékletű horonytömítés és koromfúvó tömítés

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás Tömítés 5/8 Négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WUR 4VLP8 5000W10 láb.€249.33
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 5/8 Négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WUT 4VLP9 5000W25 láb.€520.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 W-os tömítő tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€156.11 /Mértékegység