Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás Tömítés 5/8 Négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WUR 4VLP8

PALMETTO PACKING 5000 W-os tömítő tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9WUR Modell: 5000WKereszthivatkozás: 4VLP8
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
€249.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-100 - 800 F
színekFényes szürke
Inszelepek
Hossz10 láb.
AnyagRugalmas grafit csomagolás Inconel huzallal
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)NR
Max. Szelepek nyomása (PSI)3500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)NR
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány1 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 5/8 Négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WUQ 4VLP7 5000W5 láb.€156.11
PALMETTO PACKING 5000W Csomagolás tömítés 5/8 Négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WUT 4VLP9 5000W25 láb.€520.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 W-os tömítő tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb
€249.33 /Mértékegység