GRAINGER M38430.300.0001 Sima alátét M30 Csavar Acél 68.00Mm külső átmérő, 25PK | AH7WNT 38DR45

GRAINGER M38430.300.0001 sima alátét M30 csavar acél 68.00 mm külső átmérő, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WNT Típus: M38430.300.0001Keresztszám: 38DR45 / 156D92

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSima alátét
kb. Pkg. Menny.25
befejezHorganyzott
Megfelel a Bolt méreteknekM30
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.31.00mm
AnyagAcél
Dia kívül.68mm
csomag súlya11.246 font.
Mérési rendszerMetric
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság10mm
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0598
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M38430.300.0001 sima alátét M30 csavar acél 68.00 mm külső átmérő, 25 PK
€219.74 /csomag