Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51060.060.0045 Aljzatfejű csavar, 45 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GZV 53GJ92

FABORY M51060.060.0045 Aljzatfejű csavar, 45 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8GZV Típus: M51060.060.0045Keresztszám: 53GJ92 / 164V43

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€24.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej szöge90 fok
Fej Dia.13.44 mm
Fejmagasság3.72 mm
fej típusaLakás
Hossz45mm
Min. Menethossz24 mm
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza24mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4464
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51060.060.0045 Aljzatfejű csavar, 45 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€24.64 /csomag