Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1030AF tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GXK 4RTW1

PALMETTO PACKING 1030AF csomagolási tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GXK Modell: 1030AFKereszthivatkozás: 4RTW1
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
€42.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 600 F
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagKynol / Aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)200
Max. Szelepek nyomása (PSI)1800
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)300
pH tartomány3 a 11
Négyzet1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1030AF tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GXD 4RTV4 1030AF5 láb.-1 / 8 "€26.98
PALMETTO PACKING 1030AF tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GXE 4RTV5 1030AF10 láb.-1 / 8 "€36.48
PALMETTO PACKING 1030AF Packing Seal 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GXF 4RTV6 1030AF25 láb.-1 / 8 "€65.65
PALMETTO PACKING 1030AF Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 5 láb | AD9GXG 4RTV7 1030AF5 láb.-3 / 16 "€33.80
PALMETTO PACKING 1030AF Csomagolótömítés 3/16 Négyzethüvelyk 10 láb | AD9GXH 4RTV8 1030AF10 láb.-3 / 16 "€51.17
PALMETTO PACKING 1030AF Tömítő tömítés 3/16 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25 láb.-3 / 16 "€95.80
PALMETTO PACKING 1030AF tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9GXL 4RTW2 1030AF10 láb.-1 / 4 "€72.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF csomagolási tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb
€42.85 /Mértékegység