PALMETTO PACKING 1030AF stílus, csomagolópecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 600 F , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Kynol / Aramid , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 200 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 1800 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 2000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 300 , pH tartomány: 3 a 11
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
1030AF 3/16 "
-3 / 16 "-€76.14
ajánlatkérés
A
1030AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€66.20
ajánlatkérés
A
1030AF 5/16"&1/4"
-5/16 "és 1/4"-€72.81
ajánlatkérés
B
1030AF
5 láb.-3 / 8 "€65.65
B
1030AF
5 láb.-5 / 16 "€59.00
B
1030AF
5 láb.-7 / 16 "€83.28
B
1030AF
5 láb.-3 / 16 "€33.80
B
1030AF
5 láb.-1 / 4 "€42.85
B
1030AF
5 láb.-1 / 2 "€91.03
B
1030AF
5 láb.-1 / 8 "€26.98
B
1030AF
5 láb.-3 / 4 "€174.42
B
1030AF
10 láb.-5 / 16 "€102.93
B
1030AF
10 láb.-3 / 4 "€308.26
B
1030AF
10 láb.-3 / 16 "€51.17
B
1030AF
10 láb.-7 / 16 "€142.04
B
1030AF
10 láb.-3 / 8 "€108.29
B
1030AF
10 láb.-1 / 4 "€72.89
B
1030AF
10 láb.-1 / 8 "€36.48
B
1030AF
10 láb.-1 / 2 "€159.72
B
1030AF
25 láb.-7 / 16 "€315.29
B
1030AF
25 láb.-1 / 8 "€65.65
B
1030AF
25 láb.-5 / 16 "€205.90
B
1030AF
25 láb.-3 / 4 "€708.16
B
1030AF
25 láb.-3 / 16 "€95.80
B
1030AF
25 láb.-3 / 8 "€243.38
B
1030AF
25 láb.-1 / 2 "€358.41
B
1030AF
25 láb.-1 / 4 "€147.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?