Az OTC 7649A üzemanyag-befecskendező tartálykészlet a tisztítási és szén-dioxid-mentesítési műveletekhez használható. Ez az OTC7448A üzemanyag-befecskendező tisztítótartály készlet nagy teherbírású, rozsdamentes acél tartállyal rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
Jellemzők:
- Az OTC 7649A tüzelőanyag-befecskendező tartály rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, széles torokkal a kiömlés csökkentése érdekében, és biztonságosan tárolja akár 22 unciát.
- Könnyen leolvasható 3-1/2 hüvelykes mérőeszközzel rendelkezik, árnyékoló burkolattal, a specifikus szállítási nyomás beállításához.
- Ez az üzemanyag-befecskendező tartály egy levehető tömlővel rendelkezik, amely duzzanat vagy repedés nélkül tolerálja az agresszív tisztítószereket és az etanolos üzemanyagokat.
- Tartalmaz egy „kifúvó” szerelvényt, amely az üzemi levegőellátáshoz használható a vegyszermaradványok felszabadítására.
- Számos gyorscsatlakozós és bendzsó-szerelvényt, rugós rögzítőcsatlakozó-adaptert és szénmentesítő adaptert is tartalmaz a fojtószelep-lemez/elosztó tisztításához.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik egy üzemanyag-befecskendező tisztító?
A. Az üzemanyag-befecskendezők káros lerakódásokat szabadítanak fel, megakadályozzák az új lerakódások képződését és javítják a jármű teljesítményét. Az üzemanyag-adalékok növelhetik a gázfogyasztást, csökkenthetik a hosszú távú karbantartási költségeket és megfizethetőek.
K. Megtisztíthatjuk magunk az üzemanyag-befecskendezőket?
V. Miután biztonságosan eltávolította az üzemanyag-befecskendezőket, külön tisztíthatja azokat. Puha sörtéjű kefével vigye fel kívülre a porlasztótisztítót. Ezután az üzemanyag-befecskendező szelep áthidalójával nyissa ki az üzemanyag-befecskendező szelepet, és permetezze át a tisztítószert az üzemanyag-befecskendező szelep mindkét oldalán.
K. Mennyi idő alatt működik az üzemanyag-befecskendező tisztító?
V. Bár az üzemanyag-befecskendező tisztítószer azonnal működésbe lép, amint a felhasználó behelyezi a jármű tartályába. De időbe telik, amíg a hatások nyilvánvalóvá válnak, és az üzemanyag-befecskendező tisztítószer használata után 100-300 mérföldön belül látnia kell az eredményeket.