AKRO-MILS 33220 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Szűrő
Befejezés: bordás , Magasság: 10 "hogy 12" , Belső magasság: 9 7 / 8 " , Belső hossz: 20 1 / 8 " , Belső szélesség: 15 1 / 4 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 50 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 11 , Elválasztó helyek száma Rövid: 15 , Külső magasság: 10 " , Külső hossz: 22 3 / 8 " , Külső szélesség: 17 3 / 8 " , Csomag mennyisége: 2 , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
33220KÉK
Kék€93.99
B
33220GREY
Szürke€93.99
C
33220RED
Piros€93.99

33220 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Az Akro-Mils 33220 sorozatú elválasztó dobozokat folyamatban lévő átviteli és készletválogatási alkalmazásokhoz tervezték. Ezek az elválasztók több száz egyedi méretű tárolórekesz létrehozására szolgálnak, akár 1-1/8 hüvelyk méretűek. Masszív halmozási felnikkel és külső bordázattal vannak ellátva, amelyek kiemelkedő szilárdságot biztosítanak. Opcionálisan rápattintható fedelekkel is rendelkeznek, amelyek védik a tartalmat és pormentesek. Válasszon a 33220 sorozatú elválasztó dobozok közül, amelyek kék, tiszta, szürke és piros színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?