Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 900-9013 keményfurat 7 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4AEW 33ZW63

OSG 900-9013 keményfém fúró, 7 fokos szög, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AEW Modell: 900-9013Kereszthivatkozás: 33ZW63

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög10 fok
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak7 fokos szög
Kereskedési számSM-43

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 800-8013 keményfém sor 7 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4ADC 33ZW23 800-801310 fok1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.52
OSG 800-8013-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 fok3.00mm16mm38mm3"€20.49
OSG 900-9013-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFR 33ZW82 900-9013-307 fok3.00mm16mm50mm6"€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 900-9013 keményfém fúró, 7 fokos szög, 1/8 hüvelyk
€18.54 /Mértékegység