Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 800-8013 keményfém sor 7 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4ADC 33ZW23

OSG 800-8013 keményfém fúró, 7 fokos szög, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4ADC Modell: 800-8013Kereszthivatkozás: 33ZW23
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
€20.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög10 fok
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak7 fokos szög
Kereskedési számSM-43

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 800-8013-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 fok3.00mm16mm38mm3"€20.49
OSG 900-9013 keményfurat 7 fokos szög 1/8 hüvelyk | AH4AEW 33ZW63 900-901310 fok1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€18.54
OSG 900-9013-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFR 33ZW82 900-9013-307 fok3.00mm16mm50mm6"€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 800-8013 keményfém fúró, 7 fokos szög, 1/8 hüvelyk
€20.52 /Mértékegység