Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8315267 spirál furulya csap alsó, 5x0.80mm fényes | AG4BNA 33XR44

OSG 8315267 Spirális fuvolacsap alja, 5x0.80 mm fényes

Raktáron
Tétel: AG4BNA Típus: 8315267Kereszthivatkozás: 33XR44
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
€288.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFényes
Lista száma389
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz60mm
Hangmagasság0.80mm
A lépés átmérőjének korlátaiOH3
Shank Dia.5.50mm
MéretM5
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
OSG 8315254 Spirális fuvolacsap módosított aljzat 3x0.50 mm fényes | AG4BMV 33XR39 8315254Metrikus Durva46mm0.50mmOH34.00mmM3Módosított Bottoming18mm€248.34
OSG 8315255 Spirál furulya csap alsó 3x0.50mm fényes | AG4BMW 33XR40 8315255Metrikus Durva46mm0.50mmOH34.00mmM3fenék18mm€259.94
OSG 8315260 spirál furulya csap módosított üreges 4x0.70mm fényes | AG4BMX 33XR41 8315260Metrikus Durva52mm0.70mmOH35.00mmM4Módosított Bottoming20mm€274.14
OSG 8315261 spirál furulya csap alja 4x0.70mm fényes | AG4BMY 33XR42 8315261Metrikus Durva52mm0.70mmOH35.00mmM4fenék20mm€274.14
OSG 8315266 Spirálfuratcsap módosított üreges 5x0.80mm fényes | AG4BMZ 33XR43 8315266Metrikus Durva60mm0.80mmOH35.50mmM5Módosított Bottoming22mm€288.44
OSG 8315272 Spirál furulya csap módosított üreges 6 x 1.00 mm fényes | AG4BNB 33XR45 8315272Metrikus Durva62mm1.00mmOH36.00mmM6Módosított Bottoming24mm€312.59
OSG 8315273 Spirális fuvolacsap alja 6 x 1.00 mm Fényes | AG4BNC 33XR46 8315273Metrikus Durva62mm1.00mmOH36.00mmM6fenék24mm€312.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8315267 Spirális fuvolacsap alja, 5x0.80 mm fényes
€288.44 /Mértékegység