Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 820-0006 Carbide Bur Egg 3/16 hüvelykes | AH4AHW 33ZX33

OSG 820-0006 Keményfém Tojás 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AHW Modell: 820-0006Kereszthivatkozás: 33ZX33
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
€46.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög14 fok
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza9 / 32 "
Max. FORDULAT75,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakTojás
Kereskedési számSE-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
OSG 806-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmKarbid6"€46.54
OSG 806-2500 keményfém bur tojás 1/4 hüvelyk | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "€46.54
OSG 806-3750 keményfém bur tojás 3/8 hüvelyk | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€50.76
OSG 806-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"€51.18
OSG 806-5000 keményfém bur tojás 1/2 hüvelyk | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "€72.87
OSG 806-5000-60 keményfurat 12 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€79.93
OSG 806-6250 keményfém bur tojás 5/8 hüvelyk | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "€115.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 820-0006 Keményfém Tojás 3/16 hüvelyk
€46.21 /Mértékegység