Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 70400416 Carbide End Mill 7040 5/64 D 1/4 Cut L | AC4UFR 30L530

OSG 70400416 keményfém maró 7040 5/64 D 1/4 vágott L

Raktáron
Tétel: AC4UFR Típus: 70400416Kereszthivatkozás: 30L530

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€165.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.070
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezgyémánt
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 4 "
Lista száma7040
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 64 "
Nyak Dia.0.07 "
Nyak hossza1 / 2 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típustuskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaSarok sugaraÁtmérőNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 70200016 Keményfém maró 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€187.54
OSG 70200116 Keményfém maró 7020 1/32 D 3/32 Vágott L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€184.82
OSG 70200216 Keményfém maró 7020 3/64 D 3/16 Vágott L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€172.43
OSG 70200316 Keményfém maró 7020 1/16 D 3/16 Vágott L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€162.02
OSG 70200416 Keményfém maró 7020 5/64 D 1/4 Vágott L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€161.05
OSG 70200516 Keményfém maró 7020 3/32 D 3/8 Vágott L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€178.02
OSG 70200716 Keményfém maró 7020 1/8 D 1/2 Vágott L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€170.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 70400416 keményfém maró 7040 5/64 D 1/4 vágott L
€165.58 /Mértékegység