Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 31400108 Spirálvégű csapolódugó #3x48 V Bevonat | AG4HNV 33ZF97

OSG 31400108 Spirálvégű csapcsatlakozó #3x48 V Bevonat

Raktáron
Tétel: AG4HNV Típus: 31400108Kereszthivatkozás: 33ZF97

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€99.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma314
AnyagVC-10
Fuvolák száma2
Teljes hossz1 15 / 16 "
Hangmagasság48
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#3
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellA lépés átmérőjének korlátaibefejezTételShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1714608 Spirálvégű csapolódugó #2x56 V Bevonat | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V bevonatSpirálpont csap0.141 "#2Dugó9 / 16 "STI€119.83
OSG 1714708 Spirálpontú csapolódugó #4x40 V Bevonat | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V bevonatSpirálpont csap0.141 "#4Dugó11 / 16 "STI€79.85
OSG 1714808 Spirálvégű csapolódugó #6x32 V bevonat | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V bevonatSpirálpont csap0.194 "#6Dugó7 / 8 "STI€66.84
OSG 1714908 Spirálhegyű csapcsatlakozó #6x32 V Bevonat | AG4HND 33ZF82 1714908H3V bevonatSpirálpont csap0.194 "#6Dugó7 / 8 "STI€66.84
OSG 1715008 Spirálpontú csapolódugó #8x32 V Bevonat | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V bevonatSpirálpont csap0.22 "#8Dugó15 / 16 "STI€66.84
OSG 1715108 Spirálvégű csapolódugó #8x32 V Bevonat | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V bevonatSpirálpont csap0.22 "#8Dugó15 / 16 "STI€66.84
OSG 1715208 Spirálvégű csapolódugó #10x32 V Bevonat | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V bevonatSpirálpont csap0.255 "#10Dugó1"STI€68.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 31400108 Spirálvégű csapcsatlakozó #3x48 V Bevonat
€99.85 /Mértékegység