Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3105050 végmaró golyó 0.50mm D 40.00mm Oal 2fl | AG3NKU 33PA75

OSG 3105050 Marógolyó 0.50mm D 40.00mm Oal 2fl

Raktáron
Tétel: AG3NKU Típus: 3105050Kereszthivatkozás: 33PA75

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€83.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
befejezWXL (R)
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.1mm
Lista száma3710
AnyagKarbid
Marás Dia.0.50mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz40mm
Shank Dia.4.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (igen)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaÁr
OSG 3105040 végmaró golyó 0.40 mm D 40.00 mm Oal 2fl | AG3NKT 33PA74 31050400.8mm€86.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3105050 Marógolyó 0.50mm D 40.00mm Oal 2fl
€83.90 /Mértékegység