Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1712501 spirálpontos csatlakozó dugó # 4x40 S / o | AG4HUQ 33ZH16

OSG 1712501 Spirálvégű csapcsatlakozó #4x40 S/o

Raktáron
Tétel: AG4HUQ Típus: 1712501Kereszthivatkozás: 33ZH16

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÍGY
Lista száma301
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz2"
Hangmagasság40
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#4
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1712401 spirálpontos csatlakozó dugó # 2x56 S / o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "€71.32
OSG 1712601 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x32 S / o | AG4HUR 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "€42.48
OSG 1712701 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x32 S / o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "€42.48
OSG 1712801 spirálpontos csatlakozó dugó # 8x32 S / o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "€41.87
OSG 1712901 spirálpontos csatlakozó dugó # 8x32 S / o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "€41.87
OSG 1713001 spirálcsapos dugó # 10x32 S / o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"€39.17
OSG 1713101 spirálpontos csatlakozó dugó # 10x32 S / o | AG4HVC 33ZH28 171310132.5 "32H30.255 "#101"€42.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1712501 Spirálvégű csapcsatlakozó #4x40 S/o
€53.36 /Mértékegység