Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1625076148 Formázási menetfúró 7/16 hüvelyk x 14 V bevonat | AG3NTE 33PD59

OSG 1625076148 Alakító menetes formázás 7/16 hüvelyk x 14 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3NTE Típus: 1625076148Kereszthivatkozás: 33PD59
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
€177.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16250
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz3 15 / 16 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH8
Shank Dia.0.242 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1605012208 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 20 V bevonat | AG3UTQ 33VR50 160501220816050100mm200.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNF€262.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1625076148 Alakító menetes formázás 7/16 hüvelyk x 14 V bevonat
€177.30 /Mértékegység