Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1605012208 Forming Tap Forming 1/2 Inch x 20 V Coating | AG3UTQ 33VR50

OSG 1605012208 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 20 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3UTQ Típus: 1605012208Kereszthivatkozás: 33VR50
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
€262.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16050
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH8
Shank Dia.0.367 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1625076148 Forming Tap Forming 7/16 Inch x 14 V Coating | AG3NTE 33PD59 1625076148162503 15 / 16 "140.242 "7 / 16 "1.437 "UNC€177.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1605012208 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 20 V bevonat
€262.80 /Mértékegység