Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 15629 Spiral Point Tap Plug 20x2.50mm Bright | AG4DYG 33YH25

OSG 15629 Spirálpontú csapcsatlakozó, 20x2.50 mm fényes

Raktáron
Tétel: AG4DYG Típus: 15629Kereszthivatkozás: 33YH25
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
€184.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista száma122
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Hangmagasság2.50mm
A lépés átmérőjének korlátai2
Shank Dia.15.00mm
MéretM20
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza48mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 2805608 Spirálvégű csapolódugó #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Dugó7 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E€55.25
OSG 2811408 Spirálvégű csapolódugó #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Dugó9 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E€35.32
OSG 2835408 Spirálhegyű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Dugó1"UNFNagy sebességű acél-E€37.00
OSG 2844008 Spirálvégű csapolódugó 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Dugó2 7 / 32 "UNCNagy sebességű acél-E€256.01
OSG 2852001 spirálhegyű csapcsatlakozó 1-1/2 hüvelyk x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Gőz-oxid2801.5 "Dugó3"8 hangmagasságNagy sebességű acél-E€1,022.51
OSG 2891101 spirálcsapos dugó 7x1.00mm S / o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmGőz-oxid289M7Dugó34mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€48.79
OSG 2888205 spirálhegyű csap 5x0.80 mm-es ón | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmÓn288M5Dugó22mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél€28.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 15629 Spirálpontú csapcsatlakozó, 20x2.50 mm fényes
€184.43 /Mértékegység