Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2844008 Spirálvégű csapolódugó 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63

OSG 2844008 Spirálvégű csapcsatlakozó, 7/8 hüvelyk x 9 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4DCB Típus: 2844008Kereszthivatkozás: 33YC63
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
€256.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma280
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz4 11 / 16 "
Hangmagasság9
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 2805608 Spirálvégű csapolódugó #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Dugó7 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E€55.25
OSG 2811408 Spirálvégű csapolódugó #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Dugó9 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E€35.32
OSG 2835408 Spirálhegyű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Dugó1"UNFNagy sebességű acél-E€37.00
OSG 2852001 spirálhegyű csapcsatlakozó 1-1/2 hüvelyk x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Gőz-oxid2801.5 "Dugó3"8 hangmagasságNagy sebességű acél-E€1,022.51
OSG 2891101 spirálcsapos dugó 7x1.00mm S / o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmGőz-oxid289M7Dugó34mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€48.79
OSG 2888205 spirálhegyű csap 5x0.80 mm-es ón | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmÓn288M5Dugó22mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél€28.34
OSG 1204200 Spirálpontú csapolódugó #12x24 Bright | AG4DJF 33YE14 12042000.22 "Fényes105#12Dugó15 / 16 "UNCNagy sebességű acél€21.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2844008 Spirálvégű csapcsatlakozó, 7/8 hüvelyk x 9 Ticn
€256.01 /Mértékegység