Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1316300208 Spirálpontú csapolódugó 3x0.50 mm V bevonat | AG4BPJ 33XR76

OSG 1316300208 Spirálhegyű csapszeg 3x0.50mm V bevonattal

Raktáron
Tétel: AG4BPJ Típus: 1316300208Kereszthivatkozás: 33XR76
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
€80.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma13163
AnyagVC-10
Fuvolák száma2
Teljes hossz49mm
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD3
Shank Dia.3.58mm
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1316300108 Spirálcsapos dugó 2.5x0.45mm V bevonat | AG4BPH 33XR75 1316300108Metrikus Durva246mm0.45mmD33.58mmM2.513mm€102.87
OSG 1316300308 Spirálcsapos dugó 4x0.70mm V bevonat | AG4BPK 33XR77 1316300308Metrikus Durva353mm0.70mmD44.10mmM419mm€68.91
OSG 1316300408 Spirálcsapos dugó 5x0.80mm V bevonat | AG4BPL 33XR78 1316300408Metrikus Durva360mm0.80mmD45.00mmM522mm€70.24
OSG 1316300508 spirálcsapos dugó 6 x 1.00 mm V bevonattal | AG4BPM 33XR79 1316300508Metrikus Durva364mm1.00mmD56.50mmM625mm€77.38
OSG 1316300808 Spiral Point csap dugó 8 x 1.25 mm V bevonat | AG4BPN 33XR80 1316300808Metrikus Durva369mm1.25mmD58.10mmM829mm€85.55
OSG 1316300908 Spirálcsapos dugó 10x1.25 mm V bevonat | AG4BPP 33XR81 1316300908Metrikus finom474mm1.25mmD59.70mmM1032mm€116.54
OSG 1316301008 spirálcsapos dugó 10x1.50 mm V bevonat | AG4BPQ 33XR82 1316301008Metrikus Durva474mm1.50mmD69.70mmM1032mm€113.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1316300208 Spirálhegyű csapszeg 3x0.50mm V bevonattal
€80.80 /Mértékegység