Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELRIN 2XMX5 Rod Acetal Brown 2 3/4 Inch Diameter x 1 Feet Length | AC3YNG

DELRIN 2XMX5 rúd acetálbarna 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AC3YNG Modell: 2XMX5
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
€543.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekSötétbarna
Átmérő2.75 "
Átmérő tolerancia+ 0.015 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagAcetális homopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság8000 psi
típusAF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.818
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszSzakítószilárdságtípusÁr
DELRIN 2XMG1 Rúd Acetál 150 Fehér 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJB 2XMG1fehér1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.56
DELRIN 2XMG2 Rúd Acetál 150 Fehér 5/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJC 2XMG2fehér5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.08
DELRIN 2XMG3 rúd acetál 150 fehér 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJD 2XMG3fehér3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.46
DELRIN 2XMG4 Rúd Acetál 150 Fehér 7/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJE 2XMG4fehér7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.13
DELRIN 2XMG5 Rúd Acetál 150 Fehér 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJF 2XMG5fehér1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.98
DELRIN 2XMG6 Rúd Acetál 150 Fehér 9/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJG 2XMG6fehér9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.84
DELRIN 2XMG7 Rúd Acetál 150 Fehér 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YJH 2XMG7fehér5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€6.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELRIN 2XMX5 rúd acetálbarna 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€543.63 /Mértékegység