Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1313508 Csőcsap 2 hüvelykes 11-1/2 Pitch NPTF | AG4JMX 33ZM22

OSG 1313508 Csőcsap 2 hüvelyk, 11-1/2 osztású NPTF

Raktáron
Tétel: AG4JMX Típus: 1313508Kereszthivatkozás: 33ZM22
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
€1,126.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma118
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma7
Teljes hossz4.5 "
Hangmagasság11.5
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.1.875 "
Méret2"
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5322
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1312508 Csővezeték cső 1/16 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€85.08
OSG 1312608 Csővezetékes cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.19
OSG 1312708 Csővezetékes cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08 1312708NPTF11842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€76.38
OSG 1312808 Csőcsap Cső 1/4 hüvelyk x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€86.38
OSG 1313008 Csővezetékcső 1/2 hüvelyk x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€164.41
OSG 1313208 Csővezetékcső 1 hüvelyk x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€391.97
OSG 1313308 Csővezeték cső 1-1 / 4 hüvelyk x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€628.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1313508 Csőcsap 2 hüvelyk, 11-1/2 osztású NPTF
€1,126.87 /Mértékegység