Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1312708 Csővezetékes cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08

OSG 1312708 Csőcsap cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN

Raktáron
Tétel: AG4JMH Típus: 1312708Kereszthivatkozás: 33ZM08
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
€76.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma118
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság27
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.0.313 "
Méret1 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1312508 Csővezeték cső 1/16 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€85.08
OSG 1312608 Csővezetékes cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.19
OSG 1312808 Csőcsap Cső 1/4 hüvelyk x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€86.38
OSG 1313008 Csővezetékcső 1/2 hüvelyk x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€164.41
OSG 1313208 Csővezetékcső 1 hüvelyk x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€391.97
OSG 1313308 Csővezeték cső 1-1 / 4 hüvelyk x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€628.23
OSG 1313408 Csőcsap 1-1 / 2 hüvelyk 11-1 / 2 Pitch NPTF | AG4JMW 33ZM20 1313408NPTF11874.25 "11.51.5 "1.5 "1.75 "€796.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1312708 Csőcsap cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN
€76.38 /Mértékegység