Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 12501800 Spiral Point csap dugó 3/4 hüvelyk x 10 fényes | AG4JBK 33ZJ70

OSG 12501800 spirálpontos csapcsatlakozó 3/4 hüvelykes x 10 fényes

Raktáron
Tétel: AG4JBK Típus: 12501800Kereszthivatkozás: 33ZJ70

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€286.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista száma125
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz4 11 / 16 "
Hangmagasság10
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.987 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 12501200 spirálpontos csatlakozó dugó 9/16 hüvelyk x 18 fényes | AG4JBD 33ZJ64 1250120034.031 "18H40.542 "9 / 16 "1 13 / 16 "€136.11
OSG 12502500 spirálhegyű csapcsatlakozó 1 hüvelyk x 8 fényes | AG4JBT 33ZJ77 1250250045.75 "8H41.021 "1"2 9 / 16 "€575.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 12501800 spirálpontos csapcsatlakozó 3/4 hüvelykes x 10 fényes
€286.18 /Mértékegység