Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 12501200 spirálpontos csatlakozó dugó 9/16 hüvelyk x 18 fényes | AG4JBD 33ZJ64

OSG 12501200 spirálpontos csapcsatlakozó 9/16 hüvelykes x 18 fényes

Raktáron
Tétel: AG4JBD Típus: 12501200Kereszthivatkozás: 33ZJ64
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
€136.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista száma125
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz4.031 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.542 "
Méret9 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0968
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 12501800 Spiral Point csap dugó 3/4 hüvelyk x 10 fényes | AG4JBK 33ZJ70 1250180034 11 / 16 "10H50.987 "3 / 4 "2 7 / 32 "€286.18
OSG 12502500 spirálhegyű csapcsatlakozó 1 hüvelyk x 8 fényes | AG4JBT 33ZJ77 1250250045.75 "8H41.021 "1"2 9 / 16 "€575.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 12501200 spirálpontos csapcsatlakozó 9/16 hüvelykes x 18 fényes
€136.11 /Mértékegység